SK11
SK11の 面取り・バリ取り
SK11の センタードリル
皿取錐用センタードリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67398074
品番
3.5X30MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
SK11六角軸ハイス皿取錐専用センタードリルです。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。
ドリル径(Φmm)
3.5
ドリル長(mm)
有効:30
適合本体
SK11六角軸ハイス皿取錐SHSD-3
用途
皿取錐用センタードリル。
材質
ハイス鋼
注意
※六角棒レンチでネジを緩め、交換してください。
※ご使用前にはネジの緩みがないかを確認の上、使用を開始してください。