携帯ビットホルダーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 67398284 品番 SBH-SETG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
スライド脱着で取替が簡単です。

グリーン 軸径(Φmm)6.35 用途先端工具、キー等の落下防止。 仕様安全設計2ボールロック機能クイックホルダー 材質ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール 形状キーアダプター:丸軸 ビット取付方法押込スライド式
注意
※ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
※ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする