SK11
SK11の ドライバー/ビット
SK11の ビット
SK11の ビットホルダー
携帯ビットホルダーセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
67398327
品番
SBH-SETY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
先端工具およびキー等をまとめてホールドできるセットです。ネジ式ロック付カラビナ小を採用しているので、不意の脱落防止はもちろん、取付ける場所も選びません。
スライド脱着で取替が簡単です。
色
イエロー
軸径(Φmm)
6.35
用途
先端工具、キー等の落下防止。
仕様
安全設計2ボールロック機能クイックホルダー
材質
ネジ式ロックカラビナ・クイックホルダー:アルミ、キーリング・キーアダプター:スチール
形状
キーアダプター:丸軸
ビット取付方法
押込スライド式
注意
※ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
※ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。