ビットホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67398363 品番 SBH-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

がっちり長持ちホールドします。安心のオールスチール製です。スライド脱着で取替が簡単です。

レッド 軸径(Φmm)6.35 用途先端工具、キー等の落下防止。 材質(本体)スチール ビット取付方法押込スライド式
注意
※ご使用の際は、安全に十分注意してご使用ください。
※ビットホルダーに確実に取り付けられて、抜け落ちないことを確認してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67398345
2025-06-06
用途:
テントや看板取付、撤去作業
製造業

以前から使用しているが、耐久性も問題なし。
たまにメンテナンスで潤滑油をさす位。

対象商品:
67398372
2024-10-08
用途:
出張メンテナンス
建設業・工事業

出張メンテナンス用に特定の工具を吊るしています。
価格が安いので複数買っても助かります。

対象商品:
67398336
2021-02-04
用途:
普段の持ち歩き工具
サービス業

電動ドライバーを使うとき、普段は#2で間に合うが
#1が必要なところが時たまあるので、持ち歩けるように
購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
67398336
2018-02-25
用途:
空調機器の薬品洗浄時に。

問題なく使い易く、価格が安価な為、複数購入が出来て助かります。

対象商品:
67398345
2017-11-16
用途:
電気工事
建設業・工事業

価格が手頃で、良い。
まとめ買いがあって、安くなればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする