園芸用唐鍬

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード67398458 品番900MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型で土づくり作業がしやすいです。土づくり作業用です。扱いやすい小型タイプです。開墾作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土切り・深溝作業などに便利です。

柄長さ(mm)約900 爪長さ(mm)150×105 用途鍬。 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする