SK11
SK11の ペンチ/プライヤ/ニッパー
SK11の プライヤ
SK11の その他プライヤ
二重リングプライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67398607
品番
SRP-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
種類
その他プライヤ
全長(mm)
約150
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.8
適合
リングサイズ:L8〜30mm
用途
二重リングの着脱。
材質(本体)
特殊炭素鋼(S58C)
注意
※サイズが適応しないリングには使用しないでください。
※グリップ部分は非絶縁体ですので、電気製品への作業に対するご使用の際には、必ず電源を切って作業してください。
※刃は非常に鋭いため、軟鉄・ナイロン以外の物をカットしないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
67398607
SRP-11
67398616
SRP-20
二重リングプライヤー
SK11
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
同じブランドの代替品です