画像準備中

二重リングプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67398616 品番SRP-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。

種類その他プライヤ 全長(mm)約150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 適合リングサイズ:L15〜30mm 用途二重リングの着脱。 材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
注意
※サイズが適応しないリングには使用しないでください。
※グリップ部分は非絶縁体ですので、電気製品への作業に対するご使用の際には、必ず電源を切って作業してください。
※刃は非常に鋭いため、軟鉄・ナイロン以外の物をカットしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする