※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン 67399246 K4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン 67399246 K4HA245 床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付 ダイケン 67399246

床点検口 アルミ枠H40タイプ 鍵付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67399246 品番 K4HA245
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。

寸法W1(mm)424 寸法W2(mm)450 寸法W3(mm)436 付属品アンカー×8、目地用スペーサー×8、鍵×2、プレート受け×4、化粧六角レンチ(呼び2.5)×1
注意
※重量台車など通過する恐れのある廊下や階段周辺など通常の床面に比べて衝撃が多く加わる恐れのある場所などにおいて樹脂タイル仕上げとする場合にはモルタル用にモルタルを補充填した上に樹脂タイルを張るようにして下さい。樹脂タイル用に重量台車などが乗ったり繰返し衝撃が加わると蓋が破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする