ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス 丸リング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399352
品番
11106
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法(mm)
6×60
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
種類
リンク
使用荷重(kg)
70
アズワン品番
64-7738-36