ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス Dリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399386
品番
11111
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
寸法(mm)
4×25
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
4
使用荷重(kg)
40
寸法B(mm)
22
材質
ステンレス
種類
リンク
アズワン品番
64-7738-39