ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス Dリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399395
品番
11112
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×30
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
5
使用荷重(kg)
50
寸法B(mm)
28.5
材質
ステンレス
種類
リンク
アズワン品番
64-7738-40