ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの リンク
ステンレス Dリング
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399404
品番
11115
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法(mm)
6×37
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
6
使用荷重(kg)
60
寸法B(mm)
36
材質
ステンレス
種類
リンク
アズワン品番
64-7738-41