ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス 丸カンスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399413
品番
11129
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
寸法(mm)
4
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
45
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-42