ステンレス 丸カンスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67399438 品番 11131
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法(mm)8 寸法L(mm)50 寸法H(mm)62 寸法d(mm)8 寸法D(mm)7 材質ステンレス 種類ボルト・スクリュー アズワン品番64-7738-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする