ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス 打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399447
品番
11132
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法(mm)
3×25
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
32
寸法D(mm)
3
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-45