ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス 打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399456
品番
11133
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
寸法(mm)
4×30
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
37
寸法D(mm)
4
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-46