ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの ボルト・スクリュー
ステンレス 打ち込み丸カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399465
品番
11134
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
寸法(mm)
5×35
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
41
寸法D(mm)
5
材質
ステンレス
種類
ボルト・スクリュー
アズワン品番
64-7738-47