ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイプレート
ステンレス アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399508
品番
11148
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
35
寸法A2(mm)
20
寸法B1(mm)
40
寸法B2(mm)
25
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
20
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス
寸法(mm)
6
種類
アイプレート
寸法H(mm)
26.9
使用荷重(kg)
50
寸法h(mm)
18.5
アズワン品番
64-7738-61