ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス リングプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399526
品番
11150
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法A1(mm)
30
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
35
寸法B2(mm)
23
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
30
寸法d(mm)
4.7
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス
寸法(mm)
5
種類
丸カンプレート
寸法H(mm)
21.6
使用荷重(kg)
40
アズワン品番
64-7738-63