ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399553
品番
11153
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
40
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
15
寸法B2(mm)
23
寸法A1(mm)
35
寸法B1(mm)
35
寸法A2(mm)
23
アズワン品番
64-7738-66