ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399562
品番
11154
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法H(mm)
39
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
2.5
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
18
寸法B2(mm)
26
寸法A1(mm)
40
寸法B1(mm)
40
寸法A2(mm)
26
アズワン品番
64-7738-67