ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス 回転アイプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399578
品番
11155
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法H(mm)
44
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
60
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
16
寸法B2(mm)
34
寸法A1(mm)
50
寸法B1(mm)
50
寸法A2(mm)
34
アズワン品番
64-7738-68