ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス ラウンドアイ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399596
品番
11157
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法H(mm)
25.5
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
50
寸法W(mm)
19
寸法A1(mm)
40
寸法h(mm)
17
寸法A2(mm)
23
アズワン品番
64-7738-70