ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス オープンラウンドアイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399614
品番
11159
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
寸法H(mm)
21
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
2.5
寸法S(mm)
8.5
材質
ステンレス
種類
丸カンプレート
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
5
寸法A1(mm)
33
寸法h(mm)
13.5
寸法A2(mm)
19
アズワン品番
64-7738-72