ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用丸カンプレート
ステンレス オープンラウンドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399632
品番
11161
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
16
材質
ステンレス
種類
丸カンプレート
使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
8
寸法A1(mm)
50
寸法h(mm)
21.5
寸法A2(mm)
29
アズワン品番
64-7738-74