ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイプレート
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399648
品番
11162
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
寸法(mm)
5
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法t(mm)
2
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
40
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
15
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
13
アズワン品番
64-7738-75