ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイプレート
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399675
品番
11165
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
9
寸法H(mm)
38
寸法d(mm)
6.2
寸法A(mm)
32
寸法t(mm)
3
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
70
寸法D(mm)
9
寸法W(mm)
28
寸法B2(mm)
73
寸法B1(mm)
100
寸法h(mm)
26
アズワン品番
64-7738-78