ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイプレート
ステンレス パッドアイ丸カン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399702
品番
11168
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
8
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
26
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
60
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
80
アズワン品番
64-7738-81