ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイプレート
ステンレス オープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399736
品番
11171
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
20
材質
ステンレス
種類
アイプレート
使用荷重(kg)
40
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
6
寸法B2(mm)
46
寸法B1(mm)
60
アズワン品番
64-7738-84