ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイストラップ
ステンレス アイストラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399772
品番
11175
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
寸法(mm)
6
寸法H(mm)
22
寸法d(mm)
5.2
寸法L1(mm)
58
寸法D(mm)
6
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
25
寸法L2(mm)
44
寸法L3(mm)
15
寸法h(mm)
16
アズワン品番
64-7738-88