ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイストラップ
ステンレス シートアイストラップ (2穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399806
品番
11178
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10.7
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
33
寸法L3(mm)
13
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.2
材質
ステンレス
寸法(mm)
13
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
13.7
使用荷重(kg)
25
アズワン品番
64-7738-91