ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイストラップ
ステンレス シートアイストラップ (2穴)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399815
品番
11179
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10.7
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
35.3
寸法L3(mm)
16
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.2
材質
ステンレス
寸法(mm)
16
種類
アイストラップ
寸法H(mm)
17
使用荷重(kg)
30
アズワン品番
64-7738-92