ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの 吊具
ハイロジックの 吊具用アイストラップ
ステンレス シートアイストラップ (4穴)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399824
品番
11180
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
寸法(mm)
10
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
65
使用荷重(kg)
20
寸法L2(mm)
29
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
寸法d(mm)
4.2
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
10.7
寸法L3(mm)
10
寸法L4(mm)
12
アズワン品番
64-7738-93