ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス リング付きスプリングフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399858
品番
11184
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
50
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
25
寸法d(mm)
6
寸法(mm)
5
参考使用荷重(kg)
50
アズワン品番
64-7738-96