ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス リング付きスプリングフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399867
品番
11185
参考基準価格(税別)
¥1,275
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
60
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
30
寸法d(mm)
7
寸法(mm)
6
参考使用荷重(kg)
60
アズワン品番
64-7738-97