ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス リング付きスプリングフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399876
品番
11187
参考基準価格(税別)
¥2,125
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
40
寸法d(mm)
9.5
寸法(mm)
8
参考使用荷重(kg)
80
アズワン品番
64-7738-98