ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス リング付きスプリングフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399885
品番
11188
参考基準価格(税別)
¥3,625
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
50
寸法d(mm)
13
寸法(mm)
10
参考使用荷重(kg)
100
アズワン品番
64-7738-99