ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399894
品番
11189
参考基準価格(税別)
¥975
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
51
寸法W(mm)
25
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
6
寸法D2(mm)
8
寸法(mm)
5
アズワン品番
64-7739-01