ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399903
品番
11190
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
60
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
61
寸法W(mm)
30
寸法S(mm)
9
寸法d1(mm)
7
寸法D2(mm)
9
寸法(mm)
6
アズワン品番
64-7739-02