ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの ナスカン
ステンレス スプリングフック
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399912
品番
11191
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
70
寸法D(mm)
7
寸法L(mm)
72
寸法W(mm)
34
寸法S(mm)
9.5
寸法d1(mm)
9
寸法D2(mm)
11
寸法(mm)
7
アズワン品番
64-9700-73