ステンレス スプリングフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67399928 品番 11192
参考基準価格(税別)¥1,925 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
参考使用荷重(kg)80 寸法D(mm)8 寸法L(mm)80 寸法W(mm)40 寸法S(mm)11 寸法d1(mm)9.5 寸法D2(mm)11.5 寸法(mm)8 アズワン品番64-7739-03

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67399894
2021-05-21
用途:
ガレージの出入り口につけたカーテンの固定にしよう

しっかり固定できるのは良いのですが、大きさの割にはスプリングが若干強いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする