ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス スイベルスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67399998
品番
11224
参考基準価格(税別)
¥6,975
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
7
参考使用荷重(kg)
50
寸法L(mm)
118
寸法W(mm)
43
寸法t(mm)
8
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
7
H(mm)
24
寸法d(mm)
23
アズワン品番
64-7739-10