ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス 固定スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400007
品番
11225
参考基準価格(税別)
¥2,025
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
10
寸法D(mm)
3.5
寸法L(mm)
54
寸法W(mm)
21
寸法S(mm)
7
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
4.3
寸法(mm)
3.5
アズワン品番
64-7739-11