ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス 固定スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400016
品番
11226
参考基準価格(税別)
¥2,325
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
4.3
寸法L(mm)
73
寸法W(mm)
30
寸法S(mm)
9
寸法d(mm)
17
寸法t(mm)
6
寸法(mm)
4.3
アズワン品番
64-7739-12