ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス アイスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400025
品番
11227
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
10
寸法D(mm)
3.5
寸法L(mm)
56
寸法W(mm)
18
寸法S(mm)
5
H(mm)
10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
3
寸法(mm)
3.5×56
アズワン品番
64-7739-13