※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)70 チューブ内径(Φmm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67400053 品番CDJ2XB10-70Z-M9B-B
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など174種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動片ロッド リード線(m)(-) 0.5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ストローク(mm)70 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° チューブ内径(Φmm)10 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする