ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67400068
品番
11231
参考基準価格(税別)
¥3,675
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
64
寸法W(mm)
19
寸法S(mm)
7
H(mm)
9
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
4.5
寸法(mm)
3
アズワン品番
64-7739-17