※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)16 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67400087 品番CDJ2XB16-100Z-M9NZ-A
参考基準価格(税別)¥16,610 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など174種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動片ロッド リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(A) レール取付 ストローク(mm)100 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° チューブ内径(Φmm)16 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする