ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
ステンレス ダブルスナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67400095
品番
11234
参考基準価格(税別)
¥4,325
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
100
寸法S(mm)
10
寸法W(mm)
24.5
寸法t(mm)
6
寸法(mm)
6
参考使用荷重(kg)
30
アズワン品番
64-7739-20