※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CJ2X-Z/CDJ2X-Z - エアシリンダ/低速シリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67400096
品番
CDJ2XB16-125Z-M9BW-B
参考基準価格(税別)
¥16,390
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・仕様
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ストローク(mm)
125
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
チューブ内径(Φmm)
16
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク